JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04211.125.0325 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/4 hossz, 5PK | AB3FXC 1RY92

APPROVED VENDOR U04211.125.0325 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB3FXC Modell: U04211.125.0325Keresztszám: 1RY92 / 166Z60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.2"
Fejmagasság25 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7262
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0325 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/4" hosszúság, 5PK
€123.66 /csomag