Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04211.112.0325 Structural Bolt 1-1/8-7 X 3-1/4 Length, 5PK | AB3FWP 1RY77

APPROVED VENDOR U04211.112.0325 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 3-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FWP Modell: U04211.112.0325Keresztszám: 1RY77 / 166Z52

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€42.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0325 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 3-1/4" hosszúság, 5PK
€42.43 /csomag