APPROVED VENDOR U04211.100.0750 Structural Bolt 1-8 7-1/2 Length, 5PK | AB3FWL 1RY74

APPROVED VENDOR U04211.100.0750 Szerkezeti csavar 1-8 7-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FWL Modell: U04211.100.0750Keresztszám: 1RY74 / 166Z49

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz7.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0750 Szerkezeti csavar 1-8 7-1/2" hosszúság, 5PK
€38.03 /csomag