Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1-1/4 hossz, 25PK | AB3GNY 1TB55

APPROVED VENDOR U04210.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1-1/4" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3GNY Modell: U04210.050.0125Kereszthivatkozás: 1TB55 / 167A68
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
€56.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3162
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1-1/4" hosszúság, 25PK
€56.46 /csomag