Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04181.062.0002 Hex Nut Grade 8 5/8-18, 25PK | AC9KYP 3HEA5

APPROVED VENDOR U04181.062.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 5/8-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AC9KYP Modell: U04181.062.0002Cross Ref: 3HEA5 / 42HT50
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
€20.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Magasság35 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8258
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.062.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 5/8-18, 25PK
€20.28 /csomag