Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04160.150.0400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/2-12 x 4 | AB8BKC 25CT29

APPROVED VENDOR U04160.150.0400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/2-12 x 4

Raktáron
Tétel: AB8BKC Modell: U04160.150.0400Keresztszám: 25CT29 / 42HT15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.5 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság1 5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége2.25 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagAcél
Min. Menethossz3-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3046
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.150.0400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/2-12 x 4
€75.71 /Mértékegység