Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.075.1000 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 x 10 | AB7AWQ 22TJ78

APPROVED VENDOR U04160.075.1000 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 x 10

Raktáron
Tétel: AB7AWQ Modell: U04160.075.1000Keresztszám: 22TJ78 / 156H50

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt10 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.598
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.1000 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 x 10
€21.50 /Mértékegység