Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3, 5PK | AB9RLA 2EY13

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9RLA Modell: U04160.075.0300Keresztszám: 2EY13 / 42HR54
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
€28.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
utántöltő2ÉÉ13
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 3, 5PK
€28.65 /csomag