Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 2-3/4, 5PK | AA8RNE 19NR76

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8RNE Modell: U04160.075.0275Cross Ref: 19NR76 / 42HR53
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
€37.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.2.75 "
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 2-3/4, 5PK
€37.41 /csomag