Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.056.0250 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 2-1/2, 10PK | AF2DUB 6RLY8

APPROVED VENDOR U04160.056.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 9/16-18 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2DUB Modell: U04160.056.0250Keresztszám: 6RLY8 / 42HR16

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9513
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 9/16-18 X 2-1/2, 10PK
€26.09 /csomag