Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04104.043.0137 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 7/16-14 X 1-3/8, 25PK | AB8TYX 29DK77

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 7/16-14 X 1-3/8, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AB8TYX Modell: U04104.043.0137Cross Ref: 29DK77 / 42HM15
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
€175.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt1.375 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 7/16-14 X 1-3/8, 25PK
€175.23 /csomag