Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04100.031.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-18 X 8, 5PK | AB8TYE 29DK59

APPROVED VENDOR U04100.031.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-18 X 8, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TYE Modell: U04100.031.0800Keresztszám: 29DK59 / 156N18

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€18.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt8"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3982
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-18 X 8, 5PK
€18.86 /csomag