APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Structural Bolt 1-8 X 8 Length, 5PK | AB3EVJ 1RU41

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Szerkezeti csavar 1-8 X 8" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3EVJ Modell: U04006.100.0800Keresztszám: 1RU41 / 166Y65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6475
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Szerkezeti csavar 1-8 X 8" hosszúság, 5PK
€63.36 /csomag