Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Structural Bolt 1-8 6-1/2 Length, 5PK | AB3EVF 1RU38

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Szerkezeti csavar 1-8 6-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3EVF Modell: U04006.100.0650Keresztszám: 1RU38 / 166Y62

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€55.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz6.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Szerkezeti csavar 1-8 6-1/2" hosszúság, 5PK
€55.90 /csomag