Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Structural Bolt 3/4-10 3 Inch Length, 5PK | AB3BRN 1RE78

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Szerkezeti csavar 3/4-10 3 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BRN Modell: U04006.075.0300Kereszthivatkozás: 1RE78

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5952
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Szerkezeti csavar 3/4-10 3 hüvelyk hosszúság, 5PK
€12.45 /csomag