Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.075.0250 Structural Bolt 3/4-10 2 1/2 Length, 5PK | AB3BRL 1RE76

APPROVED VENDOR U04006.075.0250 Szerkezeti csavar 3/4-10 2 1/2 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BRL Modell: U04006.075.0250Kereszthivatkozás: 1RE76 / 166Y12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4557
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0250 Szerkezeti csavar 3/4-10 2 1/2 hosszúság, 5PK
€22.63 /csomag