Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04006.062.0250 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2 1/2 hossz, 10PK | AB3BQV 1RE61

APPROVED VENDOR U04006.062.0250 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2 1/2 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Cikkszám: AB3BQV Modell: U04006.062.0250Keresztszám: 1RE61 / 166X96
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
€59.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0250 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2 1/2 hosszúság, 10 PK
€59.86 /csomag