Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Structural Bolt 1-1/8-7 X 5-1/2 Length, 5PK | AB3GND 1TB27

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 5-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GND Modell: U04005.112.0550Kereszthivatkozás: 1TB27 / 167A55
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
€114.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 5-1/2" hosszúság, 5PK
€114.79 /csomag