Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.087.0375 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-3/4 hossz, 5PK | AB3GJP 1TA74

APPROVED VENDOR U04005.087.0375 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-3/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GJP Modell: U04005.087.0375Kereszthivatkozás: 1TA74 / 167A18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.437 "
Fejmagasság35 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.908
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0375 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-3/4" hosszúság, 5PK
€18.80 /csomag