Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-90SS rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelykes belső furat átm. | AE3FXJ 5DB75

ROTOR CLIP HO-90SS rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3FXJ Modell: HO-90SSKereszthivatkozás: 5DB75
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
€3.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.565 "
Hézag Dia (Megjelent)0.620 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.029 "
Illik a Groove Dia-hez.0.959 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
Bore Dia számára.0.901 "
Ingyenes OD1.000 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-90SS rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelykes belső furat átm.
€3.81 /Mértékegység