Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.087.0325 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-1/4 hossz, 5PK | AB3GJM 1TA72

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GJM Modell: U04005.087.0325Kereszthivatkozás: 1TA72 / 167A16

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.437 "
Fejmagasság35 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7235
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-1/4" hosszúság, 5PK
€19.28 /csomag