Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Structural Bolt 3/4-10 7 Length, 10PK | AB3GJD 1TA63

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Szerkezeti csavar 3/4-10 7" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GJD Modell: U04005.075.0700Kereszthivatkozás: 1TA63 / 167A08
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
€99.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz7"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Szerkezeti csavar 3/4-10 7" hosszúság, 10PK
€99.62 /csomag