Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.050.0225 Structural Bolt 1/2-13 X 2-1/4 Length, 25PK | AB3GGJ 1TA20

APPROVED VENDOR U04005.050.0225 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/4" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3GGJ Modell: U04005.050.0225Keresztszám: 1TA20 / 166Z66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0225 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/4" hosszúság, 25PK
€54.78 /csomag