Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01209.025.0150 Menetcsavar acél 1/4-20 X 1 1/2, 100PK | AB9CBR 2BA83

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Menetcsavar acél 1/4-20 X 1 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CBR Modell: U01209.025.0150Kereszthivatkozás: 2BA83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2A
Összehasonlítható4.6. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezcink
FokozatA
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB69
Méret1/4-20 x 1-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0944
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Menetcsavar acél 1/4-20 X 1 1/2, 100PK
€13.43 /csomag