Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/8-7 x 8-1/2 | AB8TXY 29DK53

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/8-7 x 8-1/2

Raktáron
Tétel: AB8TXY Modell: U01200.112.0850Keresztszám: 29DK53 / 156N13
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
€25.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt8.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2244
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/8-7 x 8-1/2
€25.98 /Mértékegység