Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01200.056.0150 Hatlapfejű csavar, Grade 5 9/16-12 X 1-1/2, 25PK | AB9DTG 2CE51

APPROVED VENDOR U01200.056.0150 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12 X 1-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9DTG Modell: U01200.056.0150Kereszthivatkozás: 2CE51 / 42HG95

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Átmérő9 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret12
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5898
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0150 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12 X 1-1/2, 25PK
€36.07 /csomag