Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Hex Nut Grade 5 5/8-11, 25PK | AD3BQV 3XTN7

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AD3BQV Modell: U01100.062.0001Kereszthivatkozás: 3XTN7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€18.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság35 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8073
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 5/8-11, 25PK
€18.80 /csomag