Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.087.0200 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 2, 5PK | AB8FVZ 25J655

APPROVED VENDOR U01080.087.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8FVZ Modell: U01080.087.0200Keresztszám: 25J655 / 159J76

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.875 "
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság43 / 64 "
Fej szélessége7 / 8 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz2"
Dia Dia.33 / 64 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret7 / 8-9
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6642
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 2, 5PK
€71.39 /csomag