Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01080.031.0150 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 5/16-18 X 1-1/2, 100PK | AE4YHJ 5NZZ0

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/16-18 X 1-1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4YHJ Modell: U01080.031.0150Keresztszám: 5NZZ0 / 159Z62

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€65.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság15 / 64 "
Fej szélessége5 / 16 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.5 / 32 "
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/16-18 X 1-1/2, 100PK
€65.40 /csomag