Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FVK 25J628

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FVK Modell: U01080.025.0037Keresztszám: 25J628 / 159J63

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€23.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság3 / 16 "
Fej szélessége1 / 4 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz3 / 8 "
Dia Dia.1 / 8 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1778
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 3/8, 100PK
€23.23 /csomag