Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.087.0500 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-14 X 5, 5PK | AB7AHY 22TF64

APPROVED VENDOR U01062.087.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/8-14 X 5, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7AHY Modell: U01062.087.0500Keresztszám: 22TF64 / 42HF82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
Átmérő7 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz2"
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.282
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.087.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/8-14 X 5, 5PK
€56.86 /csomag