Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.025.0125 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1-1/4, 100PK | AB2AJP 1KE17

APPROVED VENDOR U01062.025.0125 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 1-1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2AJP Modell: U01062.025.0125Keresztszám: 1KE17 / 42HE41

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€24.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés2700 psi
utántöltő1KE17
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0125 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 1-1/4, 100PK
€24.33 /csomag