Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 X 1, 25PK | AD9HDB 4RUZ2

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AD9HDB Modell: U01060.056.0100Kereszthivatkozás: 4RUZ2 / 42HD48

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2699
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 1, 25PK
€25.00 /csomag