Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 8, 5PK | AB8TXA 29DK31

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 8, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TXA Modell: U01060.025.0800Keresztszám: 29DK31 / 156M97
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
€12.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt8"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 8, 5PK
€12.05 /csomag