Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Hex Locking Screw Grade 5 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB9UHN 2FB91

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 1/4-20 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UHN Modell: U01049.025.0075Kereszthivatkozás: 2FB91
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
€36.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű reteszelő csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Karima Dia.9 / 16 "
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége3 / 8 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 1/4-20 X 3/4, 100PK
€36.49 /csomag