Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01037.037.0200 Ekecsavar lapos 3/8-16 X 2 hüvelykes horgany, 25PK | AA9CAY 1CFD7

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Lapos ekecsavar, 3/8-16 x 2 hüvelyk, horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CAY Modell: U01037.037.0200Keresztszám: 1CFD7 / 41TT64

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.312 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.387 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Lapos ekecsavar, 3/8-16 x 2 hüvelyk, horganyzott, 25PK
€19.81 /csomag