Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01036.037.0225 Ekecsavar lapos 3/8-16 X 2 1/4 hüvelyk, 25PK | AA9CBZ 1CFH4

APPROVED VENDOR U01036.037.0225 Lapos ekecsavar 3/8-16 X 2 1/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CBZ Modell: U01036.037.0225Kereszthivatkozás: 1CFH4 / 41TT41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.312 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2.25 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.387 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.68
Hajó hossza (cm)8.41
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0225 Lapos ekecsavar 3/8-16 X 2 1/4 hüvelyk, 25PK
€22.22 /csomag