Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI0310100P0-005P Csavaros ásó 5/16 1 hossz, 5PK | AD7KWD 4EZX7

APPROVED VENDOR TSI0310100P0-005P hüvelykujj csavaros ásó 5/16 1" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7KWD Típus: TSI0310100P0-005PKeresztszám: 4EZX7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar, P típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.6–0.64 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.91–0.96 ”
Hossz1"
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310100P0-005P hüvelykujj csavaros ásó 5/16 1" hosszúság, 5PK
€18.68 /csomag