Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TRS7 Screw Thread Rolling Pan M3 X 1.34 X 12Mm, 10PK | AE6GWT 5RXA8

APPROVED VENDOR TRS7 csavarmenetes gördülőlap M3 X 1.34 x 12 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AE6GWT Modell: TRS7Kereszthivatkozás: 5RXA8
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
€17.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusa6 lebeny
Illesztőprogram méreteT10
befejezCink, háromértékű, tiszta kromát
Fej szöge90 fok
Fej Dia.5.0mm
Fejmagasság2.1mm
fej típusaKenyér
Hossz12 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM3 x 1.34
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TRS7 csavarmenetes gördülőlap M3 X 1.34 x 12 mm, 10PK
€17.22 /csomag