APPROVED VENDOR TC20PRV15-1.5 Pressure Release Valve/Vacuum Breaker, 2 Inch Size, Tri Clover, 15 PSI | CF6CUA

APPROVED VENDOR TC20PRV15-1.5 nyomáskioldó szelep/vákuum-megszakító, 2 hüvelykes, három lóhere, 15 PSI

Tétel: CF6CUA Modell: TC20PRV15-1.5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskiegyenlítő szelep
Karima Dia.2.516 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Vákuum1.5 PSI
Teljes hossz2.850 "
Nyomásoldás15 PSI

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APPROVED VENDOR TC20PRV30-1.5 Pressure Release Valve/Vacuum Breaker, 2 Inch Size, Tri Clover, 30 PSI | CF6CUB TC20PRV30-1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TC20PRV15-1.5 nyomáskioldó szelep/vákuum-megszakító, 2 hüvelykes, három lóhere, 15 PSI