JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15PRV30-1.5 Nyomásmentesítő szelep/Vákuummegszakító, 1.5 hüvelykes, Tri Clover, 30 PSI | CF6CTZ

APPROVED VENDOR TC15PRV30-1.5 nyomáskioldó szelep/vákuum-megszakító, 1.5 hüvelykes, három lóhere, 30 PSI

Tétel: CF6CTZ Modell: TC15PRV30-1.5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskiegyenlítő szelep
Karima Dia.1.984 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Vákuum1.5 PSI
Teljes hossz2.850 "
Nyomásoldás30 PSI

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15PRV15-1.5 Nyomásmentesítő szelep/Vákuummegszakító, 1.5 hüvelykes, Tri Clover, 15 PSI | CF6CTY TC15PRV15-1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TC15PRV30-1.5 nyomáskioldó szelep/vákuum-megszakító, 1.5 hüvelykes, három lóhere, 30 PSI