Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 7/16 Inch, 100PK | AA9XBB 1HDL1

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 félcsöves szegecs 9/64 x 7/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XBB Modell: TAC0914.1-100Kereszthivatkozás: 1HDL1
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
€39.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.337–0.367 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza7 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 félcsöves szegecs 9/64 x 7/16 hüvelykes, 100PK
€39.47 /csomag