APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Wood Screw Trim Head #7 X 2-1/4, 1750PK | AD2UVN 3UKT3

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M facsavaros vágófej #7 X 2-1/4", 1750PK

Tétel: AD2UVN Típus: T07225WPB-G1.75MKereszthivatkozás: 3UKT3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusa6 lebeny
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej szögeNem
Fej Dia.0.230 "
fej típusaÁllapot
Hossz2.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Méret#7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M facsavaros vágófej #7 X 2-1/4", 1750PK