Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ STR602015C48 Vállcsavar 1-1/8-7 x 3 hüvelyk hossz | AB8JNC 25L551

APPROVED VENDOR STR602015C48 vállcsavar 1-1/8-7 x 3 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JNC Modell: STR602015C48Kereszthivatkozás: 25L551

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,306.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.2.095-2.125 "
Fejmagasság0.98 "
Head StyleStandard
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1.5 "
Vállhossz3"
Vállhossz tűrés+ .25 / -0.00mm
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1.5 "
Menetméret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C48 vállcsavar 1-1/8-7 x 3 hüvelyk hosszú
€1,306.41 /Mértékegység