JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SO348-P5 GP Rendelési komissiózás Készletkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás | AF3XTU 8ELY3

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF3XTU Modell: SO348-P5 GPKereszthivatkozás: 8ELY3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,535.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendelésfelvevő készlet kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCsöves
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség31 "
Polc hossza48 "
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége30 "
Polcméretek írása12 "W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás
€1,535.73 /Mértékegység