Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SFT2816HJ Drill Bushing Type Slip Fixed Drill Size F | AA3ABH 11F611

APPROVED VENDOR SFT2816HJ fúrópersely típusú csúszós fix fúróméret F

Raktáron
Tétel: AA3ABH Típus: SFT2816HJKereszthivatkozás: 11F611

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaSlip Fixed megújuló kombinált vékony fal
Koncentrikus tolerancia0.0005 "TIR max
Fúró méretF
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.0.257 "
Belül Dia. Megértés0.0001- + 0.0005 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.7 / 16 "
Dia-n kívül Megértés-0.0005 - -0.0007 "
Teljes hossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0207
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPersely típusaKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212OM Fúrópersely típusú csúszós fix fúró méret 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212OP Fúrópersely típusú csúszós fix fúróméret 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212OR Fúrópersely típusú csúszós fix fúróméret 1 hüvelykes | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212OW Fúrópersely típusú csúszós fix fúró méret 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SF11212OZ fúrócsapágy típusú csúszó rögzített fúrógép 1-3 / 64 méretű | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212PB Fúrópersely típusú csúszós fix fúró méret 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SF11212PH Fúrópersely típusú csúszós fix fúró méret 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Fixed megújuló kombináció0.0005 "TIR max1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SFT2816HJ fúrópersely típusú csúszós fix fúróméret F
€28.70 /Mértékegység