APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DBA 5PY19

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 gépi csavarteknő 10-32 Xl, 5PK

Tétel: AE6DBA Típus: SCR150P10F12Kereszthivatkozás: 5PY19

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point gépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete11/32 "és # 2
befejezPasszivált
Fej Dia.0.365 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaKenyér
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pil. Dia.0.125 "
Pilóta hossza0.090 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 gépi csavarteknő 10-32 Xl, 5PK