Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22121000-010P2 Aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 100, 10PK | AE9FDL 6JDN2

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 100, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE9FDL Modell: SC22121000-010P2Kereszthivatkozás: 6JDN2
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
€39.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt100mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza36mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 100, 10 PK
€39.69 /csomag