Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 75, 10PK | AE9FDJ 6JDN0

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 75, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE9FDJ Modell: SC22120750-010P2Kereszthivatkozás: 6JDN0
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
€36.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt75mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza36mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 75, 10 PK
€36.63 /csomag