Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22120400-050P2 Aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 40, 50PK | AE9FDE 6JDL6

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 40, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE9FDE Modell: SC22120400-050P2Kereszthivatkozás: 6JDL6
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
€89.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt40mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 aljzatsapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 40, 50 PK
€89.49 /csomag